Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Garderobenschrank B900xT500xH1950 mm RAL7035/7016, 3x2 Abteileu. Sockel (


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FORMAT Garderobenschrank B900xT500xH1950 mm RAL7035/7016, 3x2 Abteileu. Sockel (
FORMAT Garderobenschrank B900xT500xH1950 mm RAL7035/7016, 3x2 Abteileu. Sockel (
FORMAT Garderobenschrank B900xT500xH1950 mm RAL7035/7016, 3x2 Abteileu. Sockel (
FORMAT Garderobenschrank B900xT500xH1950 mm RAL7035/7016, 3x2 Abteileu. Sockel (
FORMAT Garderobenschrank B900xT500xH1950 mm RAL7035/7016, 3x2 Abteileu. Sockel (
Artikel-Nr.:
     214B-7830372846
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784659871
EAN/GTIN:
     4317784659871
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Garderobenschrank FORMAT, Typ BASIC, mit Sockel • Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung • Garderobenschrank für Berufs- und Alltagskleidung • Sockel korrosionsgeschützt, 100 mm hoch • Abteilbreite 300 mm • Abteilböden glatt, leicht auskehrbar • Garderobenstange und 3 Haken je Abteil • Türen rechts angeschlagen mit Belüftungs-Lochbild und Etikettenrahmen • Drehriegelverschluss für Vorhangschloss
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Herstellerartikelnummer:
4317784659871
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Ausführung:
Sockel
Maße B x T x H:
900 x 500 x 1950 mm
Farbe Korpus/Türen:
RAL 7035/7016
Anzahl Abteile:
3x 2
Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, garderobenschrank, Stahlschrank, Schrank, 7830372846, 30372846
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 372,48*
€ 450,55*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 361,27*
€ 450,55*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 404,69*
€ 498,91*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 460,99*
€ 544,89*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 498,91*
€ 593,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 487,19*
€ 579,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 466,14*
€ 554,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 449,39*
€ 534,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 440,40*
€ 524,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 404,69*
€ 481,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.