Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Garderobenschrank B900xT500xH1950 mm RAL7035/7016, 3x2 Abteileu. Sockel (Selbstmontage)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FORMAT Garderobenschrank B900xT500xH1950 mm RAL7035/7016, 3x2 Abteileu. Sockel (Selbstmontage)
FORMAT Garderobenschrank B900xT500xH1950 mm RAL7035/7016, 3x2 Abteileu. Sockel (Selbstmontage)
FORMAT Garderobenschrank B900xT500xH1950 mm RAL7035/7016, 3x2 Abteileu. Sockel (Selbstmontage)
FORMAT Garderobenschrank B900xT500xH1950 mm RAL7035/7016, 3x2 Abteileu. Sockel (Selbstmontage)
FORMAT Garderobenschrank B900xT500xH1950 mm RAL7035/7016, 3x2 Abteileu. Sockel (Selbstmontage)
Artikel-Nr.:
     4012-1383061
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784659871
EAN/GTIN:
     4317784659871
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Garderobenschrank FORMAT, Typ BASIC, mit Sockel

• Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
• Garderobenschrank für Berufs- und Alltagskleidung
• Sockel korrosionsgeschützt, 100 mm hoch
• Abteilbreite 300 mm
• Abteilböden glatt, leicht auskehrbar
• Garderobenstange und 3 Haken je Abteil
• Türen rechts angeschlagen mit Belüftungs-Lochbild und Etikettenrahmen
• Drehriegelverschluss für Vorhangschloss

Weitere Informationen:
Ausführung:
Sockel
Maße B x T x H:
900 x 500 x 1950 mm
Anzahl Abteile:
3x 2
Farbe Korpus/Türen:
RAL 7035/7016
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784659871
Markenname:
FORMAT
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 372,48*
€ 450,55*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 361,27*
€ 450,55*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 404,69*
€ 498,91*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 460,99*
€ 544,89*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 450,55*
€ 536,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 441,59*
€ 525,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 427,46*
€ 508,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 414,62*
€ 493,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 372,48*
€ 443,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.