Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlflachpalette B1200xT1000xH125 mm verzinkt Traglast 2000kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlflachpalette B1200xT1000xH125 mm verzinkt Traglast 2000kg
Stahlflachpalette B1200xT1000xH125 mm verzinkt Traglast 2000kg
Stahlflachpalette B1200xT1000xH125 mm verzinkt Traglast 2000kg
Stahlflachpalette B1200xT1000xH125 mm verzinkt Traglast 2000kg
Artikel-Nr.:
     214B-7830409983
Hersteller:
     Hesonwerk
Herst.-Nr.:
     3162-4-0-42
EAN/GTIN:
     4053569159807
Suchbegriffe:
Flachpalette
flachpalette stahl
flachpalette
heson flachpalette
Stahlflachpalette, Modell 31/62 • Mit starken Profilkufen für eine bessere Standfestigkeit • Für Rollbahn- und Hochregallager geeignet • Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Oberfläche:
verzinkt
Maße L1 x B1:
1200 x 1000 mm
Unterfahrhöhe H3:
100 mm
Gesamthöhe H2:
125 mm
Einfahrhöhe H3:
80 mm
Kufenbreite B2:
100 mm
Kufenanzahl:
2
Tragkraft vollstatisch:
1500 kg
Weitere Suchbegriffe: Palette, Schwerlastpalette, Stahlflachpalette, StahlflachpaletteStahlpalette, Stahlpalette, 7830409983, 30409983
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 201,98*
€ 256,71*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 208,84*
€ 256,72*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 217,05*
€ 266,56*
Lager 214
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 226,07*
€ 285,09*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 255,27*
€ 308,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,09*
€ 339,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,95*
€ 329,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,51*
€ 301,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,23*
€ 290,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 239,35*
€ 284,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,07*
€ 269,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.