Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesapack 66m x 50mm transparent 57167


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
tesapack 66m x 50mm transparent 57167
tesapack 66m x 50mm transparent 57167
tesapack 66m x 50mm transparent 57167
Artikel-Nr.:
     214B-7830414863
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     4042448123916
EAN/GTIN:
     4042448123916
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
tesapack® 571... • Lösungsmittelfreies PP-Band mit wasserbasiertem Acrylat • Universell einsetzbar • Leise abrollbar
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Italien
Gewicht:
0,196 kg
Stärke:
0,06 mm
Farbe:
transparent
Herstellerartikelnummer:
57167-00000-05
Herstellername:
tesa SE
Länge:
66 m
Breite:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa packband 50mm x 66m, pp-klebeband, tesa pp-klebeband, Tesa®-Film, Klebeband, Tesa®-Abroller, Abroller, Handabroller, Klebeband-Abroller, Klebebänder, Tesa-Packband, für, Verpackungsband, Technisches, Kartonband, 7830414863, 30414863
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,67*
€ 2,45*
2 Tage
726
6
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,91*
€ 2,81*
2 Tage
726
6
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,00*
€ 2,93*
Lager 214
726
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,07*
€ 3,16*
1 Tag
726
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,20*
€ 3,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
1 Stück enthält 66 Meter (ab € 0,03137* pro Meter)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
56403-00000-01
ab € 14,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.