Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesapack 66m x 50mm transparent 57167


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
tesapack 66m x 50mm transparent 57167
tesapack 66m x 50mm transparent 57167
Artikel-Nr.:
     4012-162745
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57167-00-05
EAN/GTIN:
     4042448123916
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
tesapack PP

Leise abrollbar und l”sungsmittelfrei
PP-Band mit Acrylatdispersion.
Für universelle Anwendungen geeignet
St„rke: 0,045 mm.
Temperaturbest„ndig bis 110 ¶øC.

Weitere Informationen:
Typ:
57167
Breite:
50 mm
Länge:
66 m
Stärke:
0,06 mm
Farbe:
transparent
Herstellerartikelnummer:
57167-00-05
Herstellername:
tesa SE
Markenname:
tesa
Ursprungsland:
Italien
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,67*
€ 2,45*
Lager 4012
726
6
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,91*
€ 2,81*
2 Tage
726
6
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,00*
€ 2,93*
6 Tage
726
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,07*
€ 3,16*
1 Tag
726
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,20*
€ 3,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
1 Stück enthält 66 Meter (ab € 0,02894* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 16,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
56403-00000-01
ab € 14,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.