Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenschutzeck,VE2000, 40x40mm, 40mm breit


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kantenschutzeck,VE2000, 40x40mm, 40mm breit
Kantenschutzeck,VE2000, 40x40mm, 40mm breit
Kantenschutzeck,VE2000, 40x40mm, 40mm breit
Artikel-Nr.:
     214B-7830415428
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     7759036
EAN/GTIN:
     4053569152075
Suchbegriffe:
Kantenschutz
Eckenschoner
Kantenschutz-Ecke
Kantenschutzecken
Kantenschutzecke • Auflage: 40 mm breite Kunststofffläche • Farbe: schwarz Hinweis: Zum Schutz der Kartonkanten und Fixieren des Umreifungsbandes.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
ja
Ausführung:
mit Dorn
Weitere Suchbegriffe: Kantenschutzwinkel, Kantenschutzprofil, eckenschoner, Karton, Kistenschutz, Kantenschutzecke, Schutzecke, Kartonkantenschutz, 7830415428, 30415428
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
2000
Frei Haus
ab € 60,61*
€ 60,61*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 56,93*
€ 72,69*
17 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 56,95*
€ 73,02*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 57,93*
€ 76,89*
14 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 64,11*
€ 81,47*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 76,89*
€ 91,50
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 74,95*
€ 89,19
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 70,54*
€ 83,94
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 67,66*
€ 80,52
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 66,31*
€ 78,91
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 57,93*
€ 68,94
pro Packung
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,02897* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.