| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830421047 Herst.-Nr.: EMB 2200-0 EAN/GTIN: 4045761028395 |
| |
|
| | |
| Kompaktwaage Typ EMB mit Zuwiegefunktion • Wägeplatte: Durchmesser 150 mm • Display: LCD mit Ziffernhöhe 15 mm • Stromversorgung: Batterien (inklusive), Anschlussbuchse für Netzadapter (optional) • Automatische Abschaltung: Auto-Off nach 3 Min. zur Batterieschonung, ohne Laständerung, manuell abschaltbar • Einsatz: nicht eichpflichtige Wägungen • Funktionen: Wiegen, Tarieren, Zuwiegen Hinweis: Einfache Bedienung – Für nicht eichpflichtige Wägungen. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Gewicht: | 0,8 kg | Herstellerartikelnummer: | EMB 2200-0 | Herstellername: | Kern & Sohn GmbH | Maße B x T x H: | 170 x 240 x 39 mm | Ablesbarkeit: | 1 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laborwaage, Laborwaagen, Präzisionswaage, Schulwaage, Tischwaage, feinwaage, Industriewaagen, Waage, Wiegesystem, Kompaktwaagen, Waagen, Päckchenwaagen, Zählwaage, 7830421047, 30421047 |
| | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 36,59* | € 46,52* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 37,82* | € 46,53* | | | | | | | | | | € 14,90* | ab € 39,99* | € 48,94* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 41,22* | € 50,20* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 41,21* | € 52,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|