| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830421258 Herst.-Nr.: HDB 10K-2XL EAN/GTIN: 4045761201934 |
| |
|
| | |
| Hängewaage Typ HDB • Größere Bauform schafft Platz für einen großen Handgriff • Display: LCD mit Ziffernhöhe 12 mm • Haken aus Stahl, einklappbar • Stromversorgung: Batterien AAA (2x 1,5 V), Betriebsdauer ca. 180 Std. • Hold-Funktion: Zum bequemen Ablesen des Wägewerts kann die Anzeige "eingefroren" werden • Funktionen: Mit Spitzenlast-Anzeige • Waagen entsprechen den Anforderungen der Norm EN 13155 (Lose Lastaufnehmer/Bruchsicherheit) und EN 61010-1 (Elektrische Sicherheit) • Für die schnelle Kontrollwiegung im Warenein- und -ausgang. • Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 5 °C bis 35 °C. • Einheiten (umschaltbar): N, lb, kg Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Typ: | HDB 10K-2XL | Herstellerartikelnummer: | HDB 10K-2XL | Herstellername: | Kern & Sohn GmbH | Maße B x T x H: | 107 x 25 x 101 mm | Ablesbarkeit: | 10 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 55,55* | € 69,65* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 56,90* | € 71,56* | | | | | | | | | | € 6,49* | ab € 58,39* | € 73,12* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 53,94* | € 75,06* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 58,33* | € 76,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 58,33* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|