| |
|
| Artikel-Nr.: 7303-M1321 Herst.-Nr.: HDB 10K-2XL EAN/GTIN: 4045761201934 |
| |
|
| | |
| KernHDB 10K-2XL Hängewaage Praktisch, preiswert und stets griffbereit! Neues Modell 2018!
- Wägebereich:15 kg - Ablesbarkeit:10 g - Gehäuse-Material: Kunststoff - Abmessung (BxTxH):107 mm x25 mm x 101 mm. - Wägesystem: Dehnungsmessstreifen Hängewaage KernHDB-N Ideal für die schnelle Kontrollwiegung im Warenein- und -ausgang. Unverzichtbar auch im Privatbereich zur Gewichtsbestimmung von Fischen, Wild, Früchten, Fahrradteilen, Koffern etc. Haken (Edelstahl) einklappbar.
Startbereit. Batterien inklusive. 2 x 1,5V AAA. Betriebsdauer bis zu 180h. AUTO-OFF-Funktion zur Batterieschonung.
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 55,55* | € 69,65* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 56,90* | € 71,56* | | | | | | | | | | € 6,49* | ab € 58,39* | € 73,12* | | | | Lager 7303 | | | | | | € 4,90* | ab € 53,94* | € 75,06* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 58,33* | € 76,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7303 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 53,94* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7303 | | Versand: Lager 7303 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 156,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | benutzt, ohne Gebrauchsspuren | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|