Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltrommelregal B1100xT1100xH5500 mm Grundfeld verzinkt Feldlast 5500kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabeltrommelregal B1100xT1100xH5500 mm Grundfeld verzinkt Feldlast 5500kg
Kabeltrommelregal B1100xT1100xH5500 mm Grundfeld verzinkt Feldlast 5500kg
Kabeltrommelregal B1100xT1100xH5500 mm Grundfeld verzinkt Feldlast 5500kg
Kabeltrommelregal B1100xT1100xH5500 mm Grundfeld verzinkt Feldlast 5500kg
Kabeltrommelregal B1100xT1100xH5500 mm Grundfeld verzinkt Feldlast 5500kg
Kabeltrommelregal B1100xT1100xH5500 mm Grundfeld verzinkt Feldlast 5500kg
Kabeltrommelregal B1100xT1100xH5500 mm Grundfeld verzinkt Feldlast 5500kg
Kabeltrommelregal B1100xT1100xH5500 mm Grundfeld verzinkt Feldlast 5500kg
Artikel-Nr.:
     214B-7830424116
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     9900005973
EAN/GTIN:
     4026212394566
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Kabeltrommelregal META MULTIPAL Typ 2 • Ständer, Diagonale und Horizontale sind verzinkt, Holme in RAL 2001 rotorange • Reine Handbedienung • Grundlage für eine übersichtliche und platzsparende Lagerung von Kabeltrommeln unterschiedlichster Ausführung • Geschraubt, flexibel an die verschiedenen Anforderungen anpassbar • Systemzubehör ist schnell und einfach montierbar Lieferung: Inklusive Holme, Aufnahmeteile für Trommelachse und Bodenanker. Hinweis: Intakte Trommeln/einwandfreies Ladegut werden vorausgesetzt. Planmaße: Grundregal = Nennmaß + 170 mm. Anbauregal = Nennmaß + 85 mm. Gesamttiefe = Rahmentiefe. Beispiel: Mit 2 Holmen – max. 4000 kg bei Fachhöhe ≤ 3.000 mm (ab 4 Feldern) Mit 3 Holmen – max. 4600 kg bei Fachhöhe ≤ 3.000 mm (ab 4 Feldern)
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
236,39 kg
Made in Germany:
Ja
Herstellerartikelnummer:
9900005973
Herstellername:
META-Regalbau GmbH & Co. KG
Höhe:
5500 mm
Ausführung:
Grundregal
Tiefe:
1100 mm
Fachbreite:
1100 mm
Feldlast:
4600 kg
Aufnahme für Anzahl Achsen:
4
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.540,19*
€ 1.696,34*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.538,59*
€ 1.696,35*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.538,02*
€ 1.704,12*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.585,94*
€ 1.750,88*
Lager 214
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.604,16*
€ 1.829,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.829,25*
€ 2.176,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.794,35*
€ 2.135,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.694,27*
€ 2.016,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.657,92*
€ 1.972,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.624,77*
€ 1.933,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.604,16*
€ 1.908,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.