Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltrommelregal H5500xB1100xT1100mm Grundregal verz.META


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2431B-9147459083
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     9900005973
EAN/GTIN:
     4026212394566
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
verzinkt · RAL 2001 · ohne Achsen · multipal mit Kabeltrommelauflage Typ 2 Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja · Fachlast: 1000kg · Feldlast: 4600kg
Weitere Informationen:
Breite:
1100 mm
Oberfläche:
verzinkt
Ausführung:
Grundregal
Anzahl Fachböden:
4
Tiefe:
1100 mm
Höhe:
5500 mm
Marke:
META
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.540,19*
€ 1.696,34*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.538,59*
€ 1.696,35*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.538,02*
€ 1.704,12*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.585,94*
€ 1.750,88*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.604,16*
€ 1.829,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.750,88*
€ 2.083,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.717,71*
€ 2.044,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.717,70*
€ 2.044,06
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.717,69*
€ 2.044,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.653,28*
€ 1.967,40
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.653,27*
€ 1.967,39
pro Stück
ab 7 Stück
€ 1.653,26*
€ 1.967,38
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.653,25*
€ 1.967,37
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.653,24*
€ 1.967,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.629,79*
€ 1.939,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.585,94*
€ 1.887,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.