Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kragarm L T500xH40 mm RAL 5010 Traglast 175kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kragarm L T500xH40 mm RAL 5010 Traglast 175kg
Kragarm L T500xH40 mm RAL 5010 Traglast 175kg
Kragarm L T500xH40 mm RAL 5010 Traglast 175kg
Artikel-Nr.:
     214B-7830425798
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     20074892
EAN/GTIN:
     4026212118261
Suchbegriffe:
Kragarm
Multipal Regal
Regal Multipal
Multistrong Regal
Kragarm L/M • Mit Kunststoffkappe • Oberfläche: RAL 5010 enzianblau
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TschechischeRep
Gewicht:
1,83 kg
Herstellerartikelnummer:
20074892
Herstellername:
META-Regalbau GmbH & Co. KG
Ausführung:
L
Belastung:
175 kg
Maße T x H:
500 x 40 mm
Weitere Suchbegriffe: Regal Multistrong, meta kragarm, kragarm, kragarm ral 5010, Meta, Kragarmregale, Das, Lagersystem, Lagerregal, Langutregal, Regale, Regal, Kragarmregal-Zubehör, Kragarmregal, 7830425798, 30425798
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
8
€ 6,90*
ab € 20,37*
€ 27,65*
15 Tage
10
€ 7,90*
ab € 20,42*
€ 27,66*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 21,53*
€ 30,11*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,80*
€ 32,19*
16 Tage
8
Frei Haus
ab € 20,29*
€ 32,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.