Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zusatzarm für META Kragarmregal, BxT 40 x 500 mm 105451-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-105451-YY
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     20074892
EAN/GTIN:
     4026212118261
Suchbegriffe:
Kragarm
Multipal Regal
Regal Multipal
Multistrong Regal
Zusatzarm für META Kragarmregal, BxT 40 x 500 mm Durch den Zusatzarm für das Kragarmregal META haben Sie eine weitere Ablagefläche, was eine genauere Sortierung möglich macht. Der Zusatzarm hat eine Aushebesicherung und als Abschluss eine Kunststoffkappe. Aus lackiertem Stahl Verschiedene Tragkräfte Marke = META Breite = 40 mm Tiefe = 500 mm RAL Farbe = RAL 5010 enzianblau Tragkraft = 175 kg Eigengewicht = 1,83 kg
Weitere Informationen:
Breite:
40 mm
Eigengewicht:
1.83 kg
Tiefe:
500 mm
Tragkraft:
175 kg
RAL Farbe:
RAL 5010 enzianblau
Marke:
META
HEIGHT GRO:
30.00 mm
WIDTH GRO:
40.00 mm
DEPTH GRO:
500.00 mm
WEIGHT GRO:
1.830000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73089098
TRANSPORT TYPE:
Spedition
Weitere Suchbegriffe: Regal Multistrong, meta kragarm, kragarm, kragarm ral 5010, Zubehör für Kragarmregale
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
8
€ 6,90*
ab € 20,37*
€ 27,65*
Lager 4445
10
€ 7,90*
ab € 20,42*
€ 27,66*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 21,53*
€ 30,11*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,80*
€ 32,19*
16 Tage
8
Frei Haus
ab € 20,29*
€ 32,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.