Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-605903 Herst.-Nr.: 74892 EAN/GTIN: 4026212118261 |
| |
|
| | |
| Zusätzlicher Kragarm L, Höhe 40 mm Komplett mit Kunststoffkappe RAL 5010 enzianblau Weitere Informationen: | | Tiefe: | 500 mm | Belastung: | 175 kg | Made in Germany: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | € 6,90* | ab € 20,45* | € 27,73* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 20,44* | € 27,75* | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 21,52* | € 30,35* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 23,87* | € 32,45* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 20,42* | € 33,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|