Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transport-Stapelkasten B600xT400xH210 mm gelb, geschlossen mit Griffloch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transport-Stapelkasten B600xT400xH210 mm gelb, geschlossen mit Griffloch
Transport-Stapelkasten B600xT400xH210 mm gelb, geschlossen mit Griffloch
Transport-Stapelkasten B600xT400xH210 mm gelb, geschlossen mit Griffloch
Artikel-Nr.:
     214B-7830470023
Herst.-Nr.:
     4330816836873
EAN/GTIN:
     4031022014634
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Transportkasten TK 600/210-0, Wände und Boden geschlossen • Material: Polypropylen • Lebensmittel-geeignet, entspricht den Lebensmittelgesetzen • Kastengrößen auf Palettenmaß 1200 x 800 mm abgestimmt • Geeignet für den Einsatz auf Röllchenbahnen • Mit Grifflochung
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
1,65 kg
Farbe:
gelb
Herstellerartikelnummer:
TK600/210-0 gelb
Herstellername:
Ing. Alfred Häner GmbH
Traglast:
50 kg
Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, Stapelbehälter, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, euro normbehälter geschlossen gelb, euro normbehälter, euro normbehälter geschlossen, Kasten, Kunststoff-Behälter, Transportkasten, Kleinteileaufbewahrung, Transport-Stapelkästen, Stapelkästen, Transportkästen, Stapeltransportkästen, Kunststoff-Stapelbehälter, Kästen, Lagerkasten, Lagerbehälter, 7830470023, 30470023
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 13,32*
€ 19,89*
5 Tage
76
€ 4,95*
ab € 14,13*
€ 19,93*
1 Tag
76
€ 6,90*
ab € 14,93*
€ 20,91*
1 Tag
76
€ 7,90*
ab € 16,45*
€ 22,73*
Lager 214
83
€ 4,30*
ab € 16,21*
€ 23,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4330816837566
ab € 6,82*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07960 00 00
ab € 1,51*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4330816837603
ab € 1,76*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4330816837610
ab € 1,13*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4330816340684
ab € 6,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.