Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transport-Stapelkasten B400xT300xH320 mm grün, geschlossen mit Griffloch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transport-Stapelkasten B400xT300xH320 mm grün, geschlossen mit Griffloch
Transport-Stapelkasten B400xT300xH320 mm grün, geschlossen mit Griffloch
Transport-Stapelkasten B400xT300xH320 mm grün, geschlossen mit Griffloch
Artikel-Nr.:
     214B-7830470042
Herst.-Nr.:
     4330816836590
EAN/GTIN:
     4031022017949
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Transportkasten TK 400/320-0, Wände/Boden geschlossen • Material: Polypropylen • Lebensmittel geeignet, entspricht den Lebensmittelgesetzen • Kastengrößen auf Palettenmaß 1200 x 800 mm abgestimmt • Geeignet für den Einsatz auf Röllchenbahnen • Mit Grifflochung
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
1,35 kg
Farbe:
grün
Herstellerartikelnummer:
TK400/320-0 gruen
Herstellername:
Ing. Alfred Häner GmbH
Traglast:
45 kg
Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, Stapelbehälter, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, la-ka-pe stapelkasten grün, euro normbehälter, euro normbehälter geschlossen, Kasten, Kunststoff-Behälter, Transportkasten, Kleinteileaufbewahrung, Transport-Stapelkästen, Stapelkästen, Transportkästen, Stapeltransportkästen, Kunststoff-Stapelbehälter, Kästen, Lagerkasten, Lagerbehälter, 7830470042, 30470042
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
24
8
Frei Haus
ab € 8,21*
€ 11,76*
3 Tage
18
1
€ 5,99*
ab € 8,04*
€ 11,89*
1 Tag
17
1
€ 5,59*
ab € 8,16*
€ 11,95*
1 Tag
24
1
€ 5,45*
ab € 8,21*
€ 12,02*
Lager 214
22
1
€ 4,30*
ab € 13,55*
€ 19,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07960 00 00
ab € 1,52*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4330816837603
ab € 1,77*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4330816837610
ab € 1,13*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 120/5
ab € 68,50*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 40/5
ab € 28,24*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 60/5
ab € 34,34*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 80/5
ab € 59,50*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27912 00 00
ab € 62,28*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27914 00 00
ab € 83,10*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07840 15 00
ab € 10,76*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4330816340677
ab € 3,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.