Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal B1300xT300xH2000 mm Grundfeld 5 Böden vzk Fachlast 150kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckregal B1300xT300xH2000 mm Grundfeld 5 Böden vzk Fachlast 150kg
Steckregal B1300xT300xH2000 mm Grundfeld 5 Böden vzk Fachlast 150kg
Steckregal B1300xT300xH2000 mm Grundfeld 5 Böden vzk Fachlast 150kg
Steckregal B1300xT300xH2000 mm Grundfeld 5 Böden vzk Fachlast 150kg
Steckregal B1300xT300xH2000 mm Grundfeld 5 Böden vzk Fachlast 150kg
Steckregal B1300xT300xH2000 mm Grundfeld 5 Böden vzk Fachlast 150kg
Steckregal B1300xT300xH2000 mm Grundfeld 5 Böden vzk Fachlast 150kg
Steckregal B1300xT300xH2000 mm Grundfeld 5 Böden vzk Fachlast 150kg
Artikel-Nr.:
     214B-7830492857
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     12730-130
EAN/GTIN:
     4004514217523
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Multiplus Regal
Regal Multiplus
Großfach-Steckregal, verzinkt, Tragkraft 150 kg • Oberfläche: sendzimirverzinkt • Tragkraft Fachböden: 150 kg (Tragkraft je Fachboden bei gleichmäßig verteilter Last) • Raster Höhenverstellung: 25 mm • Aussteifung: Kreuzstrebe • Systemlochung im Fachboden: vorhanden (50-mm-Raster) • Einseitig nutzbar
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
32,48 kg
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
12730-130
Herstellername:
Gebrüder Schulte GmbH & Co. KG
Höhe:
2000 mm
Ausführung:
Grundregal
Breite:
1300 mm
Tiefe:
300 mm
Feldlast:
1,3 t
Böden:
5
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastregal, Schwerlastschraubregal, Schwerlaststeckregal, Lagerregal Metallplatte, Lagerregal Stahlpaneele, Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, Steck-Regal, Steckregal, Breitfachregal, Großfachregal, Weitspannregal, Weitspannsteckregal, schwerlastregal, -Fachboden-Regale, SCHULTE, Lagertechnik, Fachböden, Regalböden, Lagerregal, Regale, Fachboden-Regale, Regal, Großfachregale, -Großfachregale, Steckregale, Fachbodenregal, 7830492857, 30492857
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 135,91*
€ 168,53*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 131,90*
€ 168,55*
8 Tage
50
Frei Haus
ab € 142,10*
€ 176,76*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 151,47*
€ 186,74*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 148,44*
€ 189,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,43*
€ 225,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,76*
€ 221,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,48*
€ 202,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,43*
€ 198,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 163,10*
€ 194,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,44*
€ 176,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
10497
ab € 2,72*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
12735-130
ab € 102,14*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
12381-25
ab € 4,89*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
12383-25
ab € 6,50*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
10330
ab € 3,42*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
17530-B
ab € 14,84*
Zubehör
Schulte
285907
ab € 3,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.