Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal B1300xT400xH2000 mm Anbaufeld 5 Böden vzk Fachlast 150kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckregal B1300xT400xH2000 mm Anbaufeld 5 Böden vzk Fachlast 150kg
Steckregal B1300xT400xH2000 mm Anbaufeld 5 Böden vzk Fachlast 150kg
Steckregal B1300xT400xH2000 mm Anbaufeld 5 Böden vzk Fachlast 150kg
Steckregal B1300xT400xH2000 mm Anbaufeld 5 Böden vzk Fachlast 150kg
Steckregal B1300xT400xH2000 mm Anbaufeld 5 Böden vzk Fachlast 150kg
Steckregal B1300xT400xH2000 mm Anbaufeld 5 Böden vzk Fachlast 150kg
Steckregal B1300xT400xH2000 mm Anbaufeld 5 Böden vzk Fachlast 150kg
Steckregal B1300xT400xH2000 mm Anbaufeld 5 Böden vzk Fachlast 150kg
Artikel-Nr.:
     214B-7830492863
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     12745-130
EAN/GTIN:
     4004514217684
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Fach-Boden
Fachboden
Großfach-Steckregal, verzinkt, Tragkraft 150 kg • Oberfläche: sendzimirverzinkt • Tragkraft Fachböden: 150 kg (Tragkraft je Fachboden bei gleichmäßig verteilter Last) • Raster Höhenverstellung: 25 mm • Aussteifung: Kreuzstrebe • Systemlochung im Fachboden: vorhanden (50-mm-Raster) • Einseitig nutzbar
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
30,59 kg
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
12745-130
Herstellername:
Gebrüder Schulte GmbH & Co. KG
Höhe:
2000 mm
Ausführung:
Anbauregal
Breite:
1300 mm
Tiefe:
400 mm
Feldlast:
1,3 t
Böden:
5
Weitere Suchbegriffe: Zusatz-Fachboden, Zusatzfachboden, Multiplus Regal, Regal Multiplus, Schwerlastregal, Schwerlastschraubregal, Schwerlaststeckregal, Lagerregal Metallplatte, Lagerregal Stahlpaneele, Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, Steck-Regal, Steckregal, Breitfachregal, Großfachregal, Weitspannregal, Weitspannsteckregal, schwerlastregal, -Fachboden-Regale, SCHULTE, Lagertechnik, Fachböden, Regalböden, Lagerregal, Regale, Fachboden-Regale, Regal, Großfachregale, -Großfachregale, Steckregale, Fachbodenregal, 7830492863, 30492863
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 113,25*
€ 146,02*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 117,36*
€ 146,02*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 124,35*
€ 161,02*
7 Tage
50
Frei Haus
ab € 130,13*
€ 161,67*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 133,71*
€ 169,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,02*
€ 191,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,06*
€ 185,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,58*
€ 170,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,46*
€ 165,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 136,67*
€ 162,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,35*
€ 147,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
17540-B
ab € 16,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.