| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830503681 Herst.-Nr.: 105500145 EAN/GTIN: 4250366530635 |
| |
|
| | |
| Fahrrad-Schräghochparker • Sicheres Abstellen bei geringem Platz durch die Hoch-/Tiefstellung • Anschließmöglichkeiten für Diebstahlsicherung • Robuste Stahlkonstruktion verzinkt und witterungsfest • Geeignet für Reifenbreiten bis 60 mm • Montage auf stabilem Grundrahmen aus Winkelstahl • Vorbereitet für die Reihenverbindung (bei einer geraden Anzahl von Stellplätzen), immer wieder erweiterbar Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | TschechischeRep | Herstellerartikelnummer: | 105500145 | Herstellername: | WSM Walter Solbach | Ausführung: | zweiseitig, zur Freiaufstellung | Länge: | 1750 mm | Radstände: | 10 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Reihenständer, Fahrrad-Zaunständer, Fahrradreihenparker, Spiralrohr-Fahrradständer, Fahrrad-Schräghochparker, Fahrrad-Schräghochständer, bogenparker, Fahrradständer, Fahrrad-Anlehnsystem, Anlehnsystem, Fahrradklemmbügel, Klemmbügel, Bodenparker, 7830503681, 30503681 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 35 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 718,02* | € 818,25* | | | | | 34 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 717,94* | € 818,28* | | | | | 35 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 733,99* | € 832,58* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 799,98* | € 903,21* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 804,71* | € 947,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|