Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standascher Diabolo weiß H 730 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Standascher Diabolo weiß H 730 mm
Standascher Diabolo weiß H 730 mm
Standascher Diabolo weiß H 730 mm
Artikel-Nr.:
     214B-7830504160
Herst.-Nr.:
     1162
EAN/GTIN:
     4030695011629
Suchbegriffe:
Kegel-Standascher
Kegelascher
Sicherheits-Ascher
Sicherheitsaschenbecher
Standascher • Material: Stahlblech, verzinkt • Unempfindliche Oberfläche, keine scharfen Kanten • Verzinktes Sieb • Standfest Lieferung: Zerlegte Lieferung (kartonverpackt), einfache Montage.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
5,82 kg
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
1162
Herstellername:
VAR GmbH
Maße H x Ø:
730 x 400 mm
Farben ähnlich RAL:
RAL 9016 weiß
... > Ascher > VAR > Standascher
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 65,51*
€ 83,98*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,15*
€ 84,79*
14 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 67,22*
€ 86,14*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 68,79*
€ 88,14*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 69,15*
€ 92,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,25*
€ 109,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,78*
€ 106,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,02*
€ 102,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,32*
€ 99,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 81,66*
€ 97,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,15*
€ 82,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3320
ab € 54,85*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
33181
ab € 100,40*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3319
ab € 100,49*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3318
ab € 100,45*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3312
ab € 100,51*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
33161
ab € 85,52*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3316
ab € 85,40*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3317
ab € 85,45*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3311
ab € 85,47*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3315
ab € 85,47*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1499
ab € 24,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.