Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsam./Ascher KS 70 antik-silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallsam./Ascher KS 70 antik-silber
Abfallsam./Ascher KS 70 antik-silber
Abfallsam./Ascher KS 70 antik-silber
Abfallsam./Ascher KS 70 antik-silber
Artikel-Nr.:
     214B-7830504181
Herst.-Nr.:
     28434
EAN/GTIN:
     4030695284344
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Drahtabfallkorb
Kombi-Ascher • Material: Stahlblech, verzinkt • Äußerer Behälter pulverbeschichtet, mit einflügeliger Tür mit Doppelbartschloss • Eingebauter Ascher innen liegend mit 4,5 l Fassungsvermögen, abnehmbarem Zigaretten-Abstreifblech und außen liegendem Edelstahlring • Inneneinsatz inklusive Bügelgriffen
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Farbe:
antik-silber
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
28434
Herstellername:
VAR GmbH
Ausführung:
KS 70
Füllvolumen:
70 l
Maße Ø x H:
420 x 1045 mm
... > Ascher > VAR > Kombi-Ascher
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 344,06*
€ 442,89*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 345,28*
€ 442,89*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 361,29*
€ 462,78*
Lager 214
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 373,12*
€ 497,54*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 365,79*
€ 498,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 497,54*
€ 592,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 490,80*
€ 584,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 449,70*
€ 535,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 425,04*
€ 505,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 416,54*
€ 495,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 373,12*
€ 444,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,39*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 111,79*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 89,31*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 36,93*
Zubehör
k.A.
4330816118054
ab € 2,69*
Zubehör
k.A.
4330816118061
ab € 3,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.