Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsammler/Ascher KS 70 antik-silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallsammler/Ascher KS 70 antik-silber
Abfallsammler/Ascher KS 70 antik-silber
Artikel-Nr.:
     6C8MS-776701
Herst.-Nr.:
     28434
EAN/GTIN:
     4030695284344
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Drahtabfallkorb
Abfallsammler/Ascher-Kombination, antik-silber

Robuste Ausführung
Verzinktes Stahlblech, äußerer Behälter pulverbeschichtet mit einflügeliger Tür mit Doppelbartschloss.
2 Größen
70 l oder 90 l Fassungsvermögen.
Eingebauter Ascher
Innen liegend mit 4,5 l Fassungsvermögen, abnehmbarem Zigaretten-Abstreifblech und außen liegendem Edelstahlring.
Herausnehmbarer Einsatz
Inneneinsatz mit Bügelgriffen.



Abbildungen zeigen Modelle in verschiedenen Farben und Ausführungen (Beispielbilder).
Weitere Informationen:
Volumen:
70 l
Abmessungen ØxH:
420x1045 mm
Made in Germany:
ja
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 344,84*
€ 439,59*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 344,89*
€ 439,59*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 361,47*
€ 459,44*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 375,01*
€ 493,34*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 365,93*
€ 494,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 439,59*
€ 523,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 433,00*
€ 515,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 409,75*
€ 487,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,38*
€ 463,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,89*
€ 410,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,47*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 111,99*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 89,20*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 36,83*
Zubehör
k.A.
4330816118054
ab € 2,65*
Zubehör
k.A.
4330816118061
ab € 3,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.