Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsam./Ascher KS 90 moosgrün (6005)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallsam./Ascher KS 90 moosgrün (6005)
Abfallsam./Ascher KS 90 moosgrün (6005)
Abfallsam./Ascher KS 90 moosgrün (6005)
Abfallsam./Ascher KS 90 moosgrün (6005)
Artikel-Nr.:
     214B-7830504184
Herst.-Nr.:
     28442
EAN/GTIN:
     4030695284429
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
Kombi-Ascher • Material: Stahlblech, verzinkt • Äußerer Behälter pulverbeschichtet, mit einflügeliger Tür mit Doppelbartschloss • Eingebauter Ascher innen liegend mit 4,5 l Fassungsvermögen, abnehmbarem Zigaretten-Abstreifblech und außen liegendem Edelstahlring • Inneneinsatz inklusive Bügelgriffen
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Farbe:
RAL 6005 moosgrün
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
28442
Herstellername:
VAR GmbH
Ausführung:
KS 90
Füllvolumen:
90 l
Maße Ø x H:
420 x 1245 mm
... > Ascher > VAR > Kombi-Ascher
Weitere Suchbegriffe: Sicherheits-Ascher, Sicherheitsaschenbecher, Sicherheitsascher, selbstlöschender Aschenbecher, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Stand-Aschenbecher, Standaschenbecher, Standascher, var standaschenbecher, stand aschenbecher, standaschenbecher stahl, Abfallbehälter, Abfallsammler, Abfallbox, Müllbehälter, Ascher, Mülltonne, Abfallkorb, Kombiabfallsammler, Mülleimer, Papierkorb, 7830504184, 30504184
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 455,52*
€ 582,43*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 455,78*
€ 582,43*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 455,32*
€ 582,44*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 460,06*
€ 592,14*
Lager 214
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 477,83*
€ 639,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 639,71*
€ 761,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 618,39*
€ 735,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 567,46*
€ 675,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 537,07*
€ 639,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 526,34*
€ 626,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 477,83*
€ 568,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,39*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 111,79*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 89,31*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 36,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.