Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaukasten B1032xT75xH807 mm 4x4 = 16 Blatt DIN A4 blaue Rückwand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaukasten B1032xT75xH807 mm 4x4 = 16 Blatt DIN A4 blaue Rückwand
Schaukasten B1032xT75xH807 mm 4x4 = 16 Blatt DIN A4 blaue Rückwand
Schaukasten B1032xT75xH807 mm 4x4 = 16 Blatt DIN A4 blaue Rückwand
Artikel-Nr.:
     214B-7830512246
Hersteller:
     Schaar-Design
Herst.-Nr.:
     K-08 QB
EAN/GTIN:
     4260256792951
Suchbegriffe:
Displayschaukasten
Flach-Vitrine
Flachvitrine
Info-Vitrine
Kantline-Schaukasten Serie K • Profil aus Aluminium silberfarbig eloxiert, abschließbar • Mit kantigem Flügelprofil mit Schattennut für eine ansprechende Optik • Frontscheibe aus ESG-Sicherheitsglas, entspricht Brandschutzklasse B1 • Für Innen- als auch Außenbereich geeignet • Wand- und Ständermontage möglich
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
Ja
Außenmaße B x T x H:
1032 x 75 x 807 mm
Farbe Rückwand:
blau
Formate DIN A4:
4 x 4 = 16
Weitere Suchbegriffe: Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, schaukasten silber, flach vitrine, schaukasten schaar, Informationskasten, Informationstafel, Infokasten, 7830512246, 30512246
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 454,42*
€ 531,41*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 455,23*
€ 531,42*
Lager 214
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 454,00*
€ 547,22*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 502,22*
€ 580,54*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 547,22*
€ 651,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 508,24*
€ 604,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 488,53*
€ 581,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 478,33*
€ 569,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 469,91*
€ 559,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 454,00*
€ 540,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.