Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaukasten K-08 QB blau 1025x800x75mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaukasten K-08 QB blau 1025x800x75mm
Schaukasten K-08 QB blau 1025x800x75mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-637935
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260256792951
Suchbegriffe:
Displayschaukasten
Flach-Vitrine
Flachvitrine
Info-Vitrine
Kantline-Schaukasten mit blauer Rückwand

Mit kantigem Flügelprofil
Das Profil besitzt eine Schattennut für eine ansprechende Optik. Profil aus Aluminium silberfarbig eloxiert. Abschließbar. Frontscheibe aus ESG-Sicherheitsglas, entspricht Brandschutzklasse B1.
Einsatzort
Für Innen- als auch Außenbereich geeignet.
Wand- und Ständermontage möglich.

Weitere Informationen:
Format:
quer DIN A1
Außenmaße BxH:
1025x800 mm
Außenmaß Tiefe:
75 mm
Farbe:
blau
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, schaukasten silber, flach vitrine, schaukasten schaar, 30512246, Infokasten, Informationskasten, Informationstafel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 454,42*
€ 531,41*
Lager 6C8MS
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 455,23*
€ 531,42*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 454,00*
€ 547,22*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 502,22*
€ 580,54*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 531,42*
€ 632,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 512,23*
€ 609,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 484,30*
€ 576,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 474,27*
€ 564,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 455,23*
€ 541,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.