Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten rot/weiß H1300xB70xT70mm umlegbar ortsfest zum Einbetonieren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrpfosten rot/weiß H1300xB70xT70mm umlegbar ortsfest zum Einbetonieren
Absperrpfosten rot/weiß H1300xB70xT70mm umlegbar ortsfest zum Einbetonieren
Absperrpfosten rot/weiß H1300xB70xT70mm umlegbar ortsfest zum Einbetonieren
Artikel-Nr.:
     214B-7830522510
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     470FUHB
EAN/GTIN:
     4250384711658
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Absperrpfosten, umlegbar, herausnehmbar, 4-kant • Material: Vierkantrohr 70 x 70 mm, verzinkt, weiß beschichtet, mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen • Mit 3-kant-Verschluss, inklusive Bodenhülse
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
9,82 kg
Herstellerartikelnummer:
470FUHB
Herstellername:
Schake GmbH
Ausführung:
umlegbar
Gewicht ca.:
12 kg
Gesamtlänge:
1300 mm
Gesamtbreite:
70 mm
Höhe über Flur:
900 mm
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten klappbar 70x70 mm, absperrpfosten klappbar, absperrpfosten, Pfosten, Wegesperre, 4-kant-Absperrpfosten, Schake, Sperrposten, Vierkant-Absperrpfosten, Parkplatzsperre, Poller, Durchfahrtssperre, Zugangssperre, 7830522510, 30522510
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 115,69*
€ 143,50*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 114,99*
€ 143,51*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 115,29*
€ 143,51*
7 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 129,22*
€ 160,56*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 127,29*
€ 163,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,48*
€ 194,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,86*
€ 190,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,84*
€ 175,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,73*
€ 166,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 137,08*
€ 163,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,29*
€ 151,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
470FU-2
ab € 105,72*
Zubehör
Schake
ab € 16,29*
Zubehör
Schake
ab € 9,01*
Zubehör
Schake
ab € 4,23*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 30,57*
Zubehör
Schake
ab € 102,42*
Zubehör
Schake
ab € 118,61*
Zubehör
Schake
470FU-1
ab € 104,93*
Zubehör
Schake
470FUB-1
ab € 115,44*
Zubehör
Schake
470FUB-2
ab € 116,22*
Zubehör
Schake
470FUHB-1
ab € 137,09*
Zubehör
Schake
470FUHB-2
ab € 134,68*
Zubehör
Schake
470FUH-1
ab € 121,24*
Zubehör
Schake
470FUH-2
ab € 122,96*
Zubehör
Schake
470FUB
ab € 97,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.