Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten Vierkant 70x70mm, umlegbar, mit Dreikantverschluss, feuerverzinkt, zum Einbetonieren, mit 1 Öse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrposten Vierkant 70x70mm, umlegbar, mit Dreikantverschluss, feuerverzinkt, weiß-rot, für Dübelbefestigung
Absperrposten Vierkant 70x70mm, umlegbar, mit Dreikantverschluss, feuerverzinkt, weiß-rot, für Dübelbefestigung
Artikeldetailsicht
Bodenhülse für Kettenpfosten Vierkant 70x70mm und Parkplatzsperren
Artikel-Nr.:
     874SW-SK-470FUH-1
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     470FUH-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Zeichenerklärung
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten

Absperrpfosten Vierkant 70x70mm, umlegbar, mit Dreikantverschluss, feuerverzinkt, zum Einbetonieren

  • aus Stahlrohr
  • mit aufgeschweißter Stahlkappe
  • umlegbar
  • mit Dreikantverschluss nach DIN 3223, mit Blattfeder
  • selbsteinrastende Verriegelung
  • zum Einbetonieren mit Bodenhülse TYP 470.60
  • feuerverzinkt
  • ein Absperrpfosten für den harten Alltag
  • mit massiver, korrosionsgeschützter Scharnierbodenplatte mit staken Scharnierbolzen und stabiler reißfester Halterung
  • Der wartungsfreie Blattfederverschluss läßt sich jederzeit mühelos und schnell mit einem DIN-Dreikantschlüssel öffnen
  • Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
  • Entscheidend ist der Inhalt der Textbeschreibung
Weitere Informationen:
Gewicht:
8,8 kg
Querschnitt:
70 x 70 mm
Gesamtlänge:
1300 mm
Länge über Flur:
900 mm
Bodenplatte LxB:
100x150 mm
Ösen:
1
Farbe:
verzinkt
Material:
Stahl
Befestigung:
Bodenhülse zum Einbetonieren, Pfosten fest verschraubt
Handhabung:
umlegbar
Verschluss:
Dreikant nach DIN 3223
Bitte beachten:
Beispielbild

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, dreikantschlüssel absperrpfosten klappy 70x70 mm, absperrpfosten klappbar, absperrpfosten, Feuerwehrpfosten, Feuerwehrleitposten, Kettenposten, Parkplatzsperre, Kettenständer, Posten, Kette, Poller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 121,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,13*
€ 202,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,06*
€ 190,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 158,78*
€ 188,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,25*
€ 177,61
pro Stück
ab 7 Stück
€ 143,57*
€ 170,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,43*
€ 165,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,24*
€ 144,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
470FU-2
ab € 105,72*
Zubehör
Schake
ab € 102,42*
Zubehör
Schake
ab € 118,61*
Zubehör
Schake
470FUHB
ab € 114,99*
Zubehör
Schake
470FU-1
ab € 104,93*
Zubehör
Schake
470FUB-1
ab € 115,44*
Zubehör
Schake
470FUB-2
ab € 116,22*
Zubehör
Schake
470FUHB-1
ab € 137,09*
Zubehör
Schake
470FUHB-2
ab € 134,68*
Zubehör
Schake
470FUH-2
ab € 122,96*
Zubehör
Schake
470FUB
ab € 97,71*
Zubehör
Schake
470 60
ab € 14,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.