Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaukasten B2000xT60xH1060 mm 9x3 = 27 Blatt DIN A4 Rahmen mit runder Ecke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaukasten B2000xT60xH1060 mm 9x3 = 27 Blatt DIN A4 Rahmen mit runder Ecke
Schaukasten B2000xT60xH1060 mm 9x3 = 27 Blatt DIN A4 Rahmen mit runder Ecke
Schaukasten B2000xT60xH1060 mm 9x3 = 27 Blatt DIN A4 Rahmen mit runder Ecke
Schaukasten B2000xT60xH1060 mm 9x3 = 27 Blatt DIN A4 Rahmen mit runder Ecke
Schaukasten B2000xT60xH1060 mm 9x3 = 27 Blatt DIN A4 Rahmen mit runder Ecke
Schaukasten B2000xT60xH1060 mm 9x3 = 27 Blatt DIN A4 Rahmen mit runder Ecke
Schaukasten B2000xT60xH1060 mm 9x3 = 27 Blatt DIN A4 Rahmen mit runder Ecke
Artikel-Nr.:
     214B-7830551079
Herst.-Nr.:
     103500303
EAN/GTIN:
     4250366508542
Suchbegriffe:
Drehtürschaukasten
Flügeltürschaukasten
Displayschaukasten
Flach-Vitrine
Schaukasten • Geeignet für den Außenbereich • Wetterfest und wartungsfrei • Zur Wand- oder Ständermontage • Rahmen mit spitzer Ecke • Aluminiumkonstruktion: silberfarben eloxiert, auf Anfrage auch in pulverbeschichteter Ausführung oder mit runden Eckverbindern lieferbar • Bautiefe: 60 mm (nutzbare Innentiefe ca. 35 mm), weitere Bautiefen auf Anfrage lieferbar • Verglasung mit ESG-Sicherheitsglas: mit witterungsbeständiger Gummidichtung • Be- und Entlüftung: verhindern das Beschlagen der Scheibe • Bequemes Öffnen: durch Gasdruckzylinder, der Flügel wird sicher in der Offen-Stellung gehalten • Magnethaftende Stahlblech-Rückwand: kratzfest beschichtet, silberfarbig • Sicherheitsschlösser: verdeckt, von unten zu schließen
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
56 kg
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
103500303
Herstellername:
WSM Walter Solbach
Formate DIN A4:
9 x 3 = 27
Außenmaße B x H:
2000 x 1060 mm
Sichtfläche B x H:
1865 x 925 mm
Weitere Suchbegriffe: Flachvitrine, Info-Vitrine, Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, Standardvitrine, infovitrine, Schaukästen, Steckbuchstaben, Außen-Schaukästen, Plakatwechselrahmen, Infotafel, Rillengummitafeln, Wechselrahmen, Magnete, Infokästen, 7830551079, 30551079
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.239,00*
€ 1.298,69*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.250,05*
€ 1.331,46*
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.272,82*
€ 1.333,66*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.312,38*
€ 1.370,05*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.383,90*
€ 1.503,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.503,70*
€ 1.789,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.489,22*
€ 1.772,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.435,10*
€ 1.707,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.421,40*
€ 1.691,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.392,97*
€ 1.657,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.383,90*
€ 1.646,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000103
ab € 0,71*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000104
ab € 1,10*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000103
ab € 18,24*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000343
ab € 236,61*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000355
ab € 175,10*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000554
ab € 42,43*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000553
ab € 23,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.