Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrrad-Anlehnparker einseitig, verzinkt L 2000 mm, 4 Plätze Modell 2600 XBF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrrad-Anlehnparker einseitig, verzinkt L 2000 mm, 4 Plätze Modell 2600 XBF
Fahrrad-Anlehnparker einseitig, verzinkt L 2000 mm, 4 Plätze Modell 2600 XBF
Fahrrad-Anlehnparker einseitig, verzinkt L 2000 mm, 4 Plätze Modell 2600 XBF
Artikel-Nr.:
     214B-7830551202
Herst.-Nr.:
     105700153
EAN/GTIN:
     4250366517513
Suchbegriffe:
Bogenparker
Bügelparker
Fahrrad-Bügelhalter
Fahrrad-Mehrfachständer
Fahrrad-Anlehnparker Modell 2600 XBF • Stabile Stahlkonstruktion, feuerverzinkt, korrosionsgeschützt, Grundrahmen aus 35er-Winkelstahl • Mit optimierter Standsicherheit • Besonders sichere, im Hochformat angeordnete Einstellbügel, hüfthohe Anlehnbügel mit Stahlrundösen • Radabstand 500 mm, bei zweiseitiger Radstellung 540 mm • Für Reifenbreiten bis 55 mm • Stirnseitig vorgerichtet für Bodenbefestigung • Ermöglicht auch Verschraubung zur Reihenanlage
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TschechischeRep
Herstellerartikelnummer:
105700153
Herstellername:
WSM Walter Solbach
Ausführung:
einseitig
Länge:
2000 mm
Einstellplätze:
4
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 396,11*
€ 472,88*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 386,19*
€ 472,89*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 396,09*
€ 474,10*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 423,67*
€ 506,26*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 416,53*
€ 518,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 518,16*
€ 616,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 497,34*
€ 591,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 477,06*
€ 567,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 461,38*
€ 549,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 452,16*
€ 538,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 416,53*
€ 495,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105000002
ab € 4,38*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105000003
ab € 19,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.