Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vario-Eckelement Maschinenschutzgitter B230-250xH2000mm RAL1018


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vario-Eckelement Maschinenschutzgitter B230-250xH2000mm RAL1018
Vario-Eckelement Maschinenschutzgitter B230-250xH2000mm RAL1018
Artikel-Nr.:
     214B-7830561278
Herst.-Nr.:
     9919
EAN/GTIN:
     4260214933631
Suchbegriffe:
Eckelement für Maschinenschutzgitte...
eckelement für maschinenschutzgitte...
Maschinenschutzgitter • Vielseitig einsetzbar und sehr variabel • Anwendungsbereich: Unfallschutz, automatische Anlagen, Roboter • Schweißkonstruktion: Rahmenprofil mit eingeschweißtem Flachgitter • Anbausatz für Sicherheits-Schalter • Flachgitter: entspricht EN ISO 13857, vorschriftsmäßige Maschenweite (50 x 25 mm) gegen Durchgreifen • Kabelkanal: auf Türrahmen • Türverschluss: zahlreiche Varianten • Türanschläge: variabel anschraubbar • Schutzscheiben für Schweißkabinen: auf Anfrage lieferbar • Pulverbeschichtung: Gitter RAL 1018 zinkgelb, Pfosten RAL 9005 tiefschwarz Hinweis: Pfosten in der benötigten Anzahl bitte gesondert bestellen. Weitere Farben und Feuerverzinkung für den Einsatz im Außenbereich gegen Aufpreis möglich. Farbe bitte bei Bestellung angeben
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
ja
Höhe:
2000 mm
Breite:
230/230 mm
Systemmaß:
250/250 mm
Ausführung RAL 1018 gelb:
Vario-Eckelement
Weitere Suchbegriffe: Gitterwandelement, Maschinenschutzgitter, Abtrennungen, Gitter-Trennwände, Trennwandsysteme, Trennwandsystem, aus, Drahtgitter, Eckelement, Vario-Eckelement, 7830561278, 30561278
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 107,06*
€ 124,41*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 111,04*
€ 125,91*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 115,74*
€ 130,98*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 111,88*
€ 131,31*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 110,17*
€ 132,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,31*
€ 156,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,95*
€ 153,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,69*
€ 147,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,27*
€ 145,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 119,82*
€ 142,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,88*
€ 133,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
9930
ab € 211,38*
Zubehör
k.A.
9932
ab € 236,58*
Zubehör
k.A.
9935
ab € 398,14*
Zubehör
k.A.
9936
ab € 446,26*
Zubehör
k.A.
9945
ab € 395,61*
Zubehör
k.A.
9946
ab € 427,44*
Zubehör
k.A.
9961-1
ab € 61,78*
Zubehör
k.A.
9962-1
ab € 61,86*
Zubehör
k.A.
9963-1
ab € 61,83*
Zubehör
k.A.
9964-1
ab € 79,74*
Zubehör
k.A.
9970
ab € 34,37*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9947
ab € 644,40*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9948
ab € 701,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.