Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vario-Eckelement 250/250 x 2000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vario-Eckelement 250/250 x 2000 mm
Vario-Eckelement 250/250 x 2000 mm
Vario-Eckelement 250/250 x 2000 mm
Vario-Eckelement 250/250 x 2000 mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-677080
Herst.-Nr.:
     9919
EAN/GTIN:
     4260214933631
Suchbegriffe:
Eckelement für Maschinenschutzgitte...
eckelement für maschinenschutzgitte...
Maschinenschutzgitter

• Variabel und vielseitig
Gittersystem geeignet als Schutzvorkehrung an automatischen Anlagen und Robotern.
Kabelkanal auf dem Türrahmen. Türverschlüsse in vielen Varianten lieferbar.
Türanschläge variabel anschraubbar.
• Sicherheit auf höchstem Niveau
Flachgitter mit vorschriftsmäßiger Maschenweite (50x25 mm) gegen Durchgreifen gefertigt nach EN 294.
Solide Schweißkonstruktion in RAL 1018 zinkgelb.
Pfosten in RAL 9005 tiefschwarz, pulverbeschichtet.
• Einfache Montage
Verschraubung der Einzelelemente mit dem Verbindungspfosten und einfache Befestigungswinkel.
Aufbauhöhen (2000 mm) und Fußluft (180 mm).
• Zubehör
Pfosten in der entsprechenden Anzahl bitte gesondert bestellen!
Schweißkonstruktion in RAL 1018 zinkgelb, Pfosten in RAL 9005 tiefschwarz, pulverbeschichtet.
Weitere RAL-Farben und eine feuerverzinkte Ausführung für den Einsatz im Außenbereich auf Anfrage.

Gerne erstellen wir Ihnen ein Angebot mit CAD-Planung oder führen die Montage durch – fragen Sie uns!
Vario-Eckelemente für eine variable Winkeleinstellung an Maschinenschutzgitter auf Anfrage lieferbar!
Gitterelement auf Anfrage auch in schwarz.
Weitere Suchbegriffe: Gitterwandelement, Maschinenschutzgitter, Abtrennungen, Gitter-Trennwände, Trennwandsysteme, Trennwandsystem, aus, Drahtgitter, Eckelement, Vario-Eckelement, 7830561278, 30561278
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 107,06*
€ 124,41*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 111,04*
€ 125,91*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 115,74*
€ 130,98*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 111,88*
€ 131,31*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 110,17*
€ 132,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,41*
€ 148,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,99*
€ 143,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,34*
€ 139,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,64*
€ 136,42
pro Stück
ab 15 Stück
€ 114,36*
€ 136,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,06*
€ 127,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
9930
ab € 211,38*
Zubehör
k.A.
9932
ab € 236,58*
Zubehör
k.A.
9935
ab € 398,14*
Zubehör
k.A.
9936
ab € 446,26*
Zubehör
k.A.
9945
ab € 395,61*
Zubehör
k.A.
9946
ab € 427,44*
Zubehör
k.A.
9961-1
ab € 61,78*
Zubehör
k.A.
9962-1
ab € 61,86*
Zubehör
k.A.
9963-1
ab € 61,83*
Zubehör
k.A.
9964-1
ab € 79,74*
Zubehör
k.A.
9970
ab € 34,37*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9947
ab € 644,40*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9948
ab € 701,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.