Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppeltür Trennwandsystem Vario B2000xH2200 mm RAL 5010 Drahtgitter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppeltür Trennwandsystem Vario B2000xH2200 mm RAL 5010 Drahtgitter
Doppeltür Trennwandsystem Vario B2000xH2200 mm RAL 5010 Drahtgitter
Doppeltür Trennwandsystem Vario B2000xH2200 mm RAL 5010 Drahtgitter
Doppeltür Trennwandsystem Vario B2000xH2200 mm RAL 5010 Drahtgitter
Artikel-Nr.:
     214B-7830561325
Herst.-Nr.:
     9235/BLAU5010
EAN/GTIN:
     4053569818810
Suchbegriffe:
Gitterwand Türelement
Gitterwand-Flügeltür
Drahttrennwandsystem • Flachgitterkonstruktion • Einsatzgebiete: Absperrung in Lager und Betrieb, Magazinwand, Raumteiler • Schnelle und einfache Montage • Flachgitter C-Profil, Gitter-Maschung 40 x 40 x 3,8 mm • 30 mm Rahmenprofil • Schweißkonstruktion mit Pulverbeschichtung • Feuerverzinkung gegen Aufpreis möglich • Farbe bitte bei Bestellung angeben zweiflügelige Ausführung einer Einzeltür. Durch variablen Anschlag wahlweise nach innen oder nach außen öffnend einsetzbar (auch mit lichter Höhe 2500 mm für Stapelverkehr lieferbar). Mit Schloss und Drückergarnitur, aber ohne Profilzylinder.
Weitere Informationen:
Farbe:
RAL 5010
Made in Germany:
ja
Höhe:
2200 mm
Ausführung:
Doppelflügeltür
Breite:
2000 mm
Systemmaß:
2200 mm
Weitere Suchbegriffe: Wandelement, Gitterwandelement, Maschinenschutzgitter, Trennwandsystem, Schutzgitterwand, 7830561325, 30561325
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 535,41*
€ 632,18*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 537,41*
€ 632,22*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 520,15*
€ 636,28*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 555,34*
€ 655,74*
Lager 214
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 558,58*
€ 680,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 680,44*
€ 809,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 671,62*
€ 799,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 640,76*
€ 762,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 616,02*
€ 733,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 603,69*
€ 718,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 558,58*
€ 664,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.