Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppeltür 2200 mm Trennwand-System Vario. Lager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppeltür 2200 mm Trennwand-System Vario. Lager
Doppeltür 2200 mm Trennwand-System Vario. Lager
Artikel-Nr.:
     4012-637358
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569818810
Suchbegriffe:
Gitterwand Türelement
Gitterwand-Flügeltür
Trennwandsystem Typ Draht
zweiflügelige Ausführung einer Eineltür. Durch variablen Anschlag wahlweise nach innen oder nach außen öffnend einsetzbar (auch mit lichter Höhe 2500 mm für Stapelverkehr lieferbar).
Weitere Informationen:
Ausführung:
Doppelflügeltür, Draht
Farbe:
RAL 5010
Systemmaß:
2200 mm
Höhe:
2200 mm
Breite:
2000 mm
Gewicht:
69 kg
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: 30561325, Gitterwandelement, Maschinenschutzgitter, Schutzgitterwand, Trennwandsystem, Wandelement
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 535,41*
€ 632,18*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 537,41*
€ 632,22*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 520,15*
€ 636,28*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 555,34*
€ 655,74*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 558,58*
€ 680,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 632,18*
€ 752,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 626,42*
€ 745,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 615,76*
€ 732,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 591,61*
€ 704,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 535,41*
€ 637,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.