| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830561341 Herst.-Nr.: 9269/BLAU5010 EAN/GTIN: 4053569818971 |
| |
|
| | |
| Drahttrennwandsystem • Flachgitterkonstruktion • Einsatzgebiete: Absperrung in Lager und Betrieb, Magazinwand, Raumteiler • Schnelle und einfache Montage • Flachgitter C-Profil, Gitter-Maschung 40 x 40 x 3,8 mm • 30 mm Rahmenprofil • Schweißkonstruktion mit Pulverbeschichtung • Feuerverzinkung gegen Aufpreis möglich • Farbe bitte bei Bestellung angeben Weitere Informationen: | | Farbe: | RAL 5010 | Made in Germany: | ja | Höhe: | 750 mm | Ausführung: | T-Aufsatzpfosten | Breite: | – mm | Systemmaß: | – mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wandelement, Maschinenschutzgitter, Trennwandsystem, Schutzgitterwand, 7830561341, 30561341 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 34 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 46,64* | € 60,18* | | | | | 48 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 47,51* | € 61,28* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 47,39* | € 63,87* | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 57,16* | € 72,56* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 57,41* | € 72,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|