Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Aufsatzfosten Trennwandsystem Vario H750 mm RAL 5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Aufsatzfosten Trennwandsystem Vario H750 mm RAL 5010
T-Aufsatzfosten Trennwandsystem Vario H750 mm RAL 5010
Artikel-Nr.:
     302blb-5816096
Herst.-Nr.:
     9269/BLAU5010
EAN/GTIN:
     4053569818971
Suchbegriffe:
Gitterwand-Element
Gitterwandelement
Maschinenschutzgitter Pfosten
maschinenschutzgitter pfosten
Drahttrennwandsystem • Flachgitterkonstruktion • Einsatzgebiete: Absperrung in Lager und Betrieb, Magazinwand, Raumteiler • Schnelle und einfache Montage • Flachgitter C-Profil, Gitter-Maschung 40 x 40 x 3,8 mm • 30 mm Rahmenprofil • Schweißkonstruktion mit Pulverbeschichtung • Feuerverzinkung gegen Aufpreis möglich • Farbe bitte bei Bestellung angeben
Weitere Informationen:
Farbe:
RAL 5010
Breite:
– mm
Höhe:
750 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
WGNr.:
363
Made in Germany:
ja
Ausführung:
T-Aufsatzpfosten
Gewicht:
5 kg
Systemmaß:
– mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Wandelement, Maschinenschutzgitter, Trennwandsystem, Schutzgitterwand, 9900064640, 00064640
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 46,64*
€ 60,18*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 47,51*
€ 61,28*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 47,39*
€ 63,87*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 57,16*
€ 72,56*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 57,41*
€ 72,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,56*
€ 86,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,23*
€ 83,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,11*
€ 79,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,07*
€ 76,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,31*
€ 74,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,16*
€ 68,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.