Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Computer-Schrank B1100xT520xH1895 mm RAL 7035/5010 mobil Gehäuse mit Tür


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Computer-Schrank B1100xT520xH1895 mm RAL 7035/5010 mobil Gehäuse mit Tür
Computer-Schrank B1100xT520xH1895 mm RAL 7035/5010 mobil Gehäuse mit Tür
Computer-Schrank B1100xT520xH1895 mm RAL 7035/5010 mobil Gehäuse mit Tür
Computer-Schrank B1100xT520xH1895 mm RAL 7035/5010 mobil Gehäuse mit Tür
Computer-Schrank B1100xT520xH1895 mm RAL 7035/5010 mobil Gehäuse mit Tür
Computer-Schrank B1100xT520xH1895 mm RAL 7035/5010 mobil Gehäuse mit Tür
Computer-Schrank B1100xT520xH1895 mm RAL 7035/5010 mobil Gehäuse mit Tür
Computer-Schrank B1100xT520xH1895 mm RAL 7035/5010 mobil Gehäuse mit Tür
Computer-Schrank B1100xT520xH1895 mm RAL 7035/5010 mobil Gehäuse mit Tür
Computer-Schrank B1100xT520xH1895 mm RAL 7035/5010 mobil Gehäuse mit Tür
Artikel-Nr.:
     214B-7830570803
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     07-1100T-M67-MG2F.11
EAN/GTIN:
     4040376919243
Suchbegriffe:
Computer-Arbeitsstation
Computer-Schrank
Computer-Station
Computerschrank
Computer-Schrank, mobil, mit Monitorgehäuse und Lochplatte • Abschließbare Tastaturklappe mit Tastaturauszug • Einbauhöhe Fachboden verstellbar • Mit Monitorgehäuse • Monitorfach: Maße innen B x T x H 635 x 230 x 530 mm • Mit abschließbarem Sichtfenster, inklusive Belüftungsraster • Offenes Ablagefach: Höhe 140 mm, unter dem Monitorfach • Lochplattenrückwand neben dem Monitorgehäuse mit 4-Kant-Systemlochung • Unterbau: mit abschließbarer Flügeltür, Einbauelemente ausziehbar, Tragkraft 20 kg, Auszug 80 % und in der Einbauhöhe verstellbar • 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Rollen-Ø 100 mm • Kabeldurchlässe: Deckel, Rückwand, Innenteil • Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: RAL 7035 lichtgrau, RAL 5010 enzianblau Lieferung: Komplett montiert.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
07-1100T-M67-MG2F.11
Herstellername:
Rau GmbH
Maße B x T x H:
1100 x 520 x 1895 mm
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 915,10*
€ 1.010,63*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 921,75*
€ 1.020,60*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 909,79*
€ 1.029,54*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 947,02*
€ 1.045,84*
Lager 214
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.067,16*
€ 1.214,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.214,04*
€ 1.444,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.201,30*
€ 1.429,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.139,08*
€ 1.355,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.111,99*
€ 1.323,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.091,34*
€ 1.298,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.067,16*
€ 1.269,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-SR.12
ab € 85,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.