| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830601815 Herst.-Nr.: H116SLTyp1 EAN/GTIN: 4053569097833 |
| |
|
| | |
| Einstrang-Kettengehänge, schwarz lackierte Kette • Kettengehänge mit einen Strang und einen Gabelkopf-Lasthaken • Nutzlänge: 1000 mm • Geprüfte Sicherheit: H-Stempel, gemäß DIN EN 818-4, Güteklasse 8 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Tragfähigkeit: | 8000 kg | Größe des Aufhängeringes: | 180 x 100 mm | Kettenstärke: | 16 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Krankette, Lastkette, Lasthaken, Ösenhaken, lasthaken gabel, lasthaken, lasthaken fs hebetechnik, Kran-Zubehör, Kette, 7830601815, 30601815 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 102,75* | € 126,93* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 103,30* | € 128,28* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 104,18* | € 128,51* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 105,65* | € 130,76* | | | | Lager 214 | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 109,25* | € 139,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|