| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830601887 Herst.-Nr.: HX116SLTyp1 EAN/GTIN: 4053569098557 |
| |
|
| | |
| Einstrang-Kettengehänge, mit Sondergüte-Kette • Kettengehänge mit einen Strang und einen Gabelkopf-Lasthaken • Nutzlänge: 1000 mm • Geprüfte Sicherheit: ohne H-Stempel, gemäß DIN EN 818-4, Güteklasse 10 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Größe des Aufhängeringes: | 180 x 100 mm | Kettenstärke: | 16 mm | Tragfähigkeit 90°: | 10000 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 111,53* | € 138,14* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 107,48* | € 138,86* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 124,05* | € 153,81* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 124,65* | € 154,06* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 131,56* | € 168,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|