| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830601901 Herst.-Nr.: HX27SLTyp1 EAN/GTIN: 4053569098694 |
| |
|
| | |
| Zweistrang-Kettengehänge, mit Sondergüte-Kette • Kettengehänge mit zwei Strängen und zwei Gabelkopf-Lasthaken • Nutzlänge: 1000 mm • Geprüfte Sicherheit: ohne H-Stempel, gemäß DIN EN 818-4, Güteklasse 10 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Tragfähigkeit 0–45°: | 2700 kg | Tragfähigkeit 45–60°: | 1900 kg | Größe des Aufhängeringes: | 110 x 60 mm | Kettenstärke: | 7 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 63,14* | € 79,78* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 63,30* | € 79,82* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 63,36* | € 80,02* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 64,97* | € 85,49* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 69,60* | € 87,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|