| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830601904 Herst.-Nr.: HX213SLTyp1 EAN/GTIN: 4053569098724 |
| |
|
| | |
| Zweistrang-Kettengehänge, mit Sondergüte-Kette • Kettengehänge mit zwei Strängen und zwei Gabelkopf-Lasthaken • Nutzlänge: 1000 mm • Geprüfte Sicherheit: ohne H-Stempel, gemäß DIN EN 818-4, Güteklasse 10 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Tragfähigkeit 0–45°: | 9500 kg | Tragfähigkeit 45–60°: | 6700 kg | Größe des Aufhängeringes: | 180 x 100 mm | Kettenstärke: | 13 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 131,20* | € 159,59* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 126,87* | € 160,39* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 140,06* | € 170,35* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 147,52* | € 177,70* | | | | Lager 214 | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 155,31* | € 194,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|