| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830601941 Herst.-Nr.: HX416SLTyp1 EAN/GTIN: 4053569099097 |
| |
|
| | |
| Vierstrang-Kettengehänge, mit Sondergüte-Kette • Kettengehänge mit vier Strängen und vier Gabelkopf-Lasthaken • Nutzlänge: 1000 mm • Geprüfte Sicherheit: H-Stempel, gemäß DIN EN 818-4, Güteklasse 10 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Tragfähigkeit 0–45°: | 21200 kg | Tragfähigkeit 45–60°: | 15000 kg | Größe des Aufhängeringes: | 260 x 140 mm | Kettenstärke: | 16 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 445,07* | € 508,68* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 476,79* | € 543,08* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 479,19* | € 543,30* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 497,75* | € 565,59* | | | | Lager 214 | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 526,80* | € 616,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|