| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-777014 Herst.-Nr.: HX416SLTyp1 EAN/GTIN: 4053569099097 |
| |
|
| | |
| Vierstrang-Kettengehänge mit Sondergüte-Kette Robuste Ausführung Kettengehänge mit vier Strängen und Gabelkopf-Lasthaken, Nutzlänge 1000 mm. Geprüfte Sicherheit Ohne H-Stempel, gemäß DIN EN 818-4, Güteklasse 10. Weitere Informationen: | | Größe des Aufhängeringes: | 260x140 mm | Kettenstärke: | 16 mm | Tragfähigkeit 0–45°: | 21200 kg | Tragfähigkeit 45–60°: | 15000 kg | Made in Germany: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | Frei Haus | ab € 448,55* | € 508,98* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 477,97* | € 543,33* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 477,62* | € 543,54* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 501,83* | € 565,75* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 513,01* | € 577,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|