Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufhängeglied GK10 A22, RAL3022


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufhängeglied GK10 A22, RAL3022
Aufhängeglied GK10 A22, RAL3022
Aufhängeglied GK10 A22, RAL3022
Artikel-Nr.:
     214B-7830602329
Hersteller:
     FS Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     D183OFX
EAN/GTIN:
     4053569821025
Suchbegriffe:
Aufhängeglied
Aufhängekopf
Aufhängering
aufhängeglied
Aufhängering GK 10 für 1-, 2-strängige Ketten • Aufhängringe ohne Flachstelle für 1- und 2-strängige Anschlagketten • Geprüfte Sicherheit: gemäß EN 1677-4, Güteklasse 10
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Tragfähigkeit:
6700 kg
für Kette 1 Strang Ø:
13 mm
für Kette 2 Stränge Ø:
10 mm
Maß d1:
22 mm
Maß t1:
160 mm
Maß w1:
90 mm
Weitere Suchbegriffe: Kran-Zubehör, Ketten-Zubehör, Kettenanschlag, Verbindungsglied, Kette, 7830602329, 30602329
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 12,75*
€ 17,49*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 12,34*
€ 17,57*
9 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 13,53*
€ 18,25*
31 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 13,80*
€ 18,82*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 19,00*
€ 25,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.