Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufhängeglied GK10 A22, RAL3022


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufhängeglied GK10 A22, RAL3022
Aufhängeglied GK10 A22, RAL3022
Artikel-Nr.:
     4012-638044
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569821025
Suchbegriffe:
Aufhängeglied
Aufhängekopf
Aufhängering
aufhängeglied
Aufhängeringe ohne Flachstelle GK10 für 1- und 2-strängige Anschlagketten

Geprüfte Sicherheit
Gemäß EN 1677-4, Güteklasse 10.

Weitere Informationen:
für Kette 1 Strang Ø:
13 mm
für Kette 2 Stränge Ø:
10 mm
Maß d1:
22 mm
Maß t1:
160 mm
Maß w1:
90 mm
Gewicht:
1,5 kg
Tragfähigkeit:
6700 kg
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: 30602329, Kette, Kettenanschlag, Ketten-Zubehör, Kran-Zubehör, Verbindungsglied
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 12,75*
€ 17,49*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 12,34*
€ 17,57*
9 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 13,53*
€ 18,25*
32 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 13,80*
€ 18,82*
Lager 4012
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 19,00*
€ 25,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.