Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rangierheber 4,0 t normale Ausfuhrung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rangierheber 4,0 t normale Ausfuhrung
Rangierheber 4,0 t normale Ausfuhrung
Rangierheber 4,0 t normale Ausfuhrung
Rangierheber 4,0 t normale Ausfuhrung
Rangierheber 4,0 t normale Ausfuhrung
Artikel-Nr.:
     214B-7830604700
Hersteller:
     Compac Hydraulik-Vertrieb
Herst.-Nr.:
     4T-C
EAN/GTIN:
     4053569885140
Suchbegriffe:
Rangier Hydraulikheber
Rangierheber
Rangierwagenheber
rangier hydraulikheber compac
Hydraulischer Rangier- und Hochheber, 1,4–4 t • Integriertes Sicherheitsventil vermeidet Überlastung • Fußpedal für Schnellhub serienmäßig • Schwenkbare Vorderräder für problemlosen Transport • Sicherheit gemäß Grundsätzen für die Prüfung der Arbeitssicherheit von Winden-, Hub- und Zuggeräten VBG 8 und DIN 76024, Ausgabe 1.1995
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Gewicht:
82 kg
Herstellerartikelnummer:
4T-C
Herstellername:
COMPAC GmbH Hydraulik-Vertrieb
Ausführung:
normal
Hubkraft:
4 t
A:
130 mm
B:
545 mm
C:
1270 mm
D:
200 mm
E:
465 mm
F:
1045 mm
Weitere Suchbegriffe: rangier hydraulikheber, 7830604700, 30604700
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 612,48*
€ 709,73*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 608,49*
€ 734,81*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 734,81*
€ 874,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 710,86*
€ 845,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 667,90*
€ 794,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 648,62*
€ 771,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 633,71*
€ 754,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 608,49*
€ 724,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.