Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rangierheber 5,0 t Hochheber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rangierheber 5,0 t Hochheber
Rangierheber 5,0 t Hochheber
Rangierheber 5,0 t Hochheber
Rangierheber 5,0 t Hochheber
Rangierheber 5,0 t Hochheber
Artikel-Nr.:
     214B-7830604701
Hersteller:
     Compac Hydraulik-Vertrieb
Herst.-Nr.:
     5T-HC
EAN/GTIN:
     4053569074902
Suchbegriffe:
Rangier Hydraulikheber
Rangierheber
Rangierwagenheber
rangier hydraulikheber compac
Rangier- und Hochheber, hydraulisch • Sicherheitsventil: Schutz vor Überlastungen • Fußpedal für Schnellhub • Vorräder: schwenkbar, für einen leichten und problemlosen Transport • Zusätzliche Transporträder für Rangierheber ab 5 t, Hochheber ab 3 t auf Anfrage lieferbar! Hinweis: Entspricht: den Grundsätzen für die Prüfung der Arbeitssicherheit von Winden-, Hub- und Zuggeräten VBG 8 und DIN 76 024, Ausgabe 1.1995.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Herstellerartikelnummer:
5T-HC
Herstellername:
COMPAC GmbH Hydraulik-Vertrieb
Ausführung:
Hochheber
Druck:
5,0 t
A:
180 mm
B:
960 mm
C:
1830 mm
D:
350 mm
E:
475 mm
F:
1045 mm
Weitere Suchbegriffe: rangier hydraulikheber, Hydraulik-Heber, Hydraulischer, Hochheber, Hydraulik-Wagenheber, Wagenheber, Hydraulisches, Hebegerät, 7830604701, 30604701
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.070,14*
€ 1.157,36*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.070,35*
€ 1.163,91*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.113,11*
€ 1.258,16*
42 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.230,06*
€ 1.323,03*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.294,98*
€ 1.389,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.258,16*
€ 1.497,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.240,71*
€ 1.476,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.175,16*
€ 1.398,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.153,21*
€ 1.372,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.126,70*
€ 1.340,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.113,11*
€ 1.324,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.