Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rangierheber 1,6 t Lufthydraulisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rangierheber 1,6 t Lufthydraulisch
Rangierheber 1,6 t Lufthydraulisch
Rangierheber 1,6 t Lufthydraulisch
Rangierheber 1,6 t Lufthydraulisch
Rangierheber 1,6 t Lufthydraulisch
Artikel-Nr.:
     214B-7830604710
Hersteller:
     Compac Hydraulik-Vertrieb
Herst.-Nr.:
     A1,6T-77
EAN/GTIN:
     4053569885157
Suchbegriffe:
Rangier Hydraulikheber
Rangierheber
Rangierwagenheber
rangier hydraulikheber compac
Lufthydraulischer Rangierheber 1,6 t • Schnelle und leise Luftpumpe, weniger als 70 dB • Extrem flache Bauhöhe und optimale Reichweite, durch sehr langes Rahmengestell • Mit Schutzvorrichtung gegen Überlastung • Sicherheitsventil sorgt für eine definierte Geschwindigkeit beim Ablassen
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Gewicht:
47 kg
Herstellerartikelnummer:
A1,6T-77
Herstellername:
COMPAC GmbH Hydraulik-Vertrieb
Druck:
1,6 t
A:
77 mm
B:
480 mm
C:
950 mm
D:
126 mm
E:
380 mm
F:
925 mm
Weitere Suchbegriffe: rangier hydraulikheber, Wagenheber, 7830604710, 30604710
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 757,76*
€ 871,28*
Lager 214
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 775,70*
€ 916,60*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 916,60*
€ 1.090,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 890,32*
€ 1.059,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 838,77*
€ 998,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 815,68*
€ 970,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 799,36*
€ 951,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 775,70*
€ 923,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.