Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rangierheber 10,0 t Lufthydraulisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rangierheber 10,0 t Lufthydraulisch
Rangierheber 10,0 t Lufthydraulisch
Rangierheber 10,0 t Lufthydraulisch
Rangierheber 10,0 t Lufthydraulisch
Artikel-Nr.:
     214B-7830604711
Hersteller:
     Compac Hydraulik-Vertrieb
Herst.-Nr.:
     A10T-C
EAN/GTIN:
     4053569885164
Suchbegriffe:
Rangier Hydraulikheber
Rangierheber
Rangierwagenheber
rangier hydraulikheber compac
Lufthydraulischer Rangierheber 10 t • Schnelle und leise Luftpumpe, weniger als 70 dB • Extrem flache Bauhöhe und optimale Reichweite, durch sehr langes Rahmengestell • Mit Schutzvorrichtung gegen Überlastung • Sicherheitsventil sorgt für eine definierte Geschwindigkeit beim Ablassen • Max. Hubhöhe 780 mm mit der Verlängerung (in Lieferung enthalten) • Optimal für Erdbewegungs- und Baumaschinen, Anhänger und Traktoren Lieferung: Luftgummiräder-Satz.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Gewicht:
123 kg
Herstellerartikelnummer:
A10T-C
Herstellername:
COMPAC GmbH Hydraulik-Vertrieb
Druck:
10 t
A:
150/350 mm
B:
580/780 mm
C:
1380 mm
D:
225 mm
E:
390 mm
F:
1200 mm
Weitere Suchbegriffe: rangier hydraulikheber, Wagenheber, 7830604711, 30604711
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.573,57*
€ 1.707,43*
Lager 214
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.598,07*
€ 1.816,31*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.816,31*
€ 2.161,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.780,97*
€ 2.119,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.686,02*
€ 2.006,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.654,62*
€ 1.969,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.621,53*
€ 1.929,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.598,07*
€ 1.901,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.