| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830606942 Herst.-Nr.: 4317784243520 EAN/GTIN: 4317784243520 |
| | |
|
| | |
| Ketten-Spezialöl • Löst Schmutz und alte Schmierfilme • Schützt Ketten vor Korrosion und erhöht die Lebensdauer • Gutes Kriechvermögen • Wasserabweisend • Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +80 °C Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Europ. Gemein. | Gewicht: | 0,1 kg | Inhalt: | 0,1 l | Herstellerartikelnummer: | 4317784243520 | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Gebinde: | Flasche |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kettenöl, Schmierspray, schmierspray, Ketten, Coll, Sezial-Druckluftöl, Rasenmäheröl, Spezialöle, E-COLL, Öle, Kettenspezialöle, Ketten-Spezialöl, Lebensmittelöl, Spezialöl, Wartungs-Produkt, Kettenspezialöl, E-Coll-Ketten-Spezialöl, Instandhaltungs-Produkt, 7830606942, 30606942 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 6,90* | ab € 2,00* | € 2,75* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 4,79* | ab € 2,24* | € 3,05* | | | | | | | | 10 | | € 4,90* | ab € 2,22* | € 3,07* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 2,44* | € 3,31* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 2,34* | € 3,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Flasche (ab € 2,34* pro Flasche) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|