Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lebensmittelfett, NSF H1 400g Kartusche E-COLL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lebensmittelfett, NSF H1 400g Kartusche E-COLL
Lebensmittelfett, NSF H1 400g Kartusche E-COLL
Lebensmittelfett, NSF H1 400g Kartusche E-COLL
Lebensmittelfett, NSF H1 400g Kartusche E-COLL
Lebensmittelfett, NSF H1 400g Kartusche E-COLL
Lebensmittelfett, NSF H1 400g Kartusche E-COLL
Lebensmittelfett, NSF H1 400g Kartusche E-COLL
Lebensmittelfett, NSF H1 400g Kartusche E-COLL
Lebensmittelfett, NSF H1 400g Kartusche E-COLL
Artikel-Nr.:
     214B-7830607585
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784389754
EAN/GTIN:
     4317784389754
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lebensmittelfett
lebensmittelfett kartusche
lebensmittelfett e-coll
lebensmittelfett
Lebensmittelfett, NSF H1 • Helles Aluminiumkomplexseifen-Schmierfett • Walkstabil, haftfähig • Gute Korrosionseigenschaften, wasserbeständig, säurefrei • Geeignet zur Wälz- und Gleitlagerschmierung von Maschinen in der Lebensmittel-, Genuss-, Futtermittel- und Verpackungsindustrie • Wird dort eingesetzt, wo ein Kontakt der Lebensmittel mit Schmierfett technisch unvermeidbar/nicht auszuschließen ist und unnötiger Lebensmittelkontakt (Überschmierungen) zu vermeiden ist • H1-Zulassung der NSF (National Science Foundation) NSF-Registration-No. 133784, 127969, 133785 • Konsistenzeinteilung nach DIN 51818: NLGI-Klasse 2 • Mögliche Bezeichnung nach DIN 51502: KPF2N-20 • Tropfpunkt: >250 °C IP396 • Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +140 °C DIN 51825 (kurzfristig bis +160 °C)
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
0,45 kg
Inhalt:
0,4 kg
Herstellerartikelnummer:
4317784389754
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Gebinde:
Kartusche
Weitere Suchbegriffe: Schmierstoff, für, Lebensmittelmaschinen, Coll, Lebensmittelfette, und, E-COLL, Fette, Schmiermittel, E-Coll-Lebensmittelfett, Mehrzweckfett, Kupferpastenspray, Wartungsprodukt, Fettpressen-Schmiergarnitur, Instanhaltungsprodukt, Fett, 4317784389754, 7830607585, 30607585
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
396
24
Frei Haus
ab € 10,16*
€ 12,82*
2 Tage
396
12
€ 4,90*
ab € 10,35*
€ 12,89*
12
€ 4,90*
ab € 10,42*
€ 13,29*
12 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 10,80*
€ 13,42*
Lager 214
407
1
€ 4,30*
ab € 11,37*
€ 15,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.